Beli jarum keras di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Turnbuckle
    Mulai

    Rp84.900

  2. POWERTEC Wire Rope
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
  3. POWERTEC Turnbuckle Stainless Steel 304 Hook & Eye
    Mulai

    Rp29.900

  4. Crosby Turnbuckle Eye and Eye
    Mulai

    Rp1.699.900

    Crosby Turnbuckle Eye and Eye
    Deskripsi:
    • End fittings are Quenched & Tempered or normalized, bodies heat-treated by normalizing.• Hot-dip galvanized steel.• Turnbuckle eyes are forged elongated, by design, to maximize easy attachment in system and minimize stress in the eye. For turnbuckle sizes 1/4” through 2-1/2”, a shackle one size smaller can be reeved through eye.• Modified UNJ thread on end fittings for improved fatigue properties.• TURNBUCKLES RECOMMENDED FOR STRAIGHT OR IN-LINE PULL ONLY.• Lock nuts available for all sizes.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load, and temperature requirements. Importantly, these turnbuckles meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties, and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
    atribut:
    • Thread: UNC
  5. POWERTEC Wire Rope Clip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  6. Crosby Turnbuckle Jaw and Jaw
    Mulai

    Rp1.999.900

    Crosby Turnbuckle Jaw and Jaw
    Deskripsi:
    • End fittings are Quenched & Tempered or normalized, bodies heat-treated by normalizing.• Hot-dip galvanized steel.• TURNBUCKLES RECOMMENDED FOR STRAIGHT OR IN-LINE PULL ONLY.• Forged jaw ends are fitted with bolts and nuts for 1/4” through 5/8”, and pins and cotters on3/4” through 2-3/4” sizes.• Modified UNJ thread on end fittings for improved fatigue properties.• Lock nuts available for all sizes.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, designfactor, proof load and temperature requirements. Importantly, these turnbuckles meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  7. TRUSCO Stainless Turnbuckle Frame Type
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Stainless Turnbuckle Frame Type
    atribut:
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Reference Working Load (kN): 0.49
    • Screw Diameter: W3/16
    • Dimension L (mm): 70
    • Dimension L1 (mm): 115
    • Dimension L2 (mm): 160
    • Dimension S (mm): 7
    • Dimension W (mm): 14
    • Mass (g /package): 82
    • Package Quantity (pieces): 2
  8. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  9. Kiswire Wire Rope
    Mulai

    Rp50.900

    Kiswire Wire Rope
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  10. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  11. Wipro Turnbuckle
    Mulai

    Rp5.900

    Wipro Turnbuckle
    atribut:
    • Material: Fe
  12. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
Daftar Harga jarum keras Terbaru March 2026
ROHA TurnbuckleRp84.900
BENZ WERKZ TurnbuckleRp4.900
POWERTEC Wire RopeRp1.900
POWERTEC Turnbuckle Stainless Steel 304 Hook & EyeRp29.900
Non Brand Turnbuckle Hook & EyeRp11.900
Crosby Turnbuckle Eye and EyeRp1.699.900
POWERTEC Turnbuckle JIS Hook & HookRp28.900
POWERTEC Wire Rope ClipRp1.900
Crosby Turnbuckle Jaw and JawRp1.999.900
POWERTEC Turnbuckle JIS Eye & EyeRp30.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)